Beli alat semprot cat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NLG Spray Gun
    Mulai

    Rp129.900

    NLG Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  2. KRISBOW Set Alat Semprotan Cat
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Set Alat Semprotan Cat
    atribut:
    • Color: Silver-Black
  3. Yato Airless Paint Sprayer (Spray Gun Cat Airless)
    Mulai

    Rp8.699.900

  4. TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  5. Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Anda
    atribut:
    • Container Dimensions (mm): 60x60x90
    • Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
    • Air inlet (inch): G1/4
    • Paint Capacity (ml): 125
    • Transmission: Gravitasi
    • Inlet Screw (inch): 45017
    • Material: Stainless Steel dan Plastik
    • Working Pressure (kg/cm²): 2.1
  6. INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp329.900

    INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  7. Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  8. SAGOLA Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp199.900

    SAGOLA Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    472 PRO. Pistol semprot bertekanan dengan operasi aircap campuran internal memungkinkan operasi dengan konsumsi udara sangat rendah - hanya 65 L / mnt - dan tekanan sangat rendah -1-2 bar-. Ini dirancang untuk multi guna, selalu mencapai hasil akhir berkualitas tinggi bahkan dengan produk-produk viskositas sedang.
  9. SAGOLA Spray Gun Polishing Colour (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp149.900

    SAGOLA Spray Gun Polishing Colour (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Produk-produk SGL merupakan produk-produk pilihan yang telah teruji kualitasnya dan hadir dengan jenis & tipe produk yang beragam.Produk-produk SGL diproduksi di China & di Taiwan.Spray Gun High Pressure F100G (Tabung Atas).Cocok untuk semprot dan mengecat mobil atau motorSAGOLA ini paling "mewah" di kelasnya.Hasil sebaran cat lebih halus dibandingkan F75
  10. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  11. TSUZUMI Airless Paint Sprayer
    Mulai

    Rp3.399.900

    TSUZUMI Airless Paint Sprayer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Maximum Pressure (bar): 200
    • Pressure Controlling: Mechanical
  12. ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)
    42%
    Mulai

    Rp2.199.900

    ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating application
    atribut:
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Pressure (MPa): 0.29
    • Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
    • Paint Feeding System: Gravity type
    • Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
  13. RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp469.900

    RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    - High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
  14. JOTUN Solvalitt Alumunium (Cat Finishing)
    Mulai

    Rp1.599.900

    JOTUN Solvalitt Alumunium (Cat Finishing)
    Deskripsi:
    Solvalitt provides a durable aesthetic finish on assets exposed to elevated temperatures such as colours for markings on pipes and is heat resistant up to 600 °C. Solvalitt is a one-component, physically-drying silicone acrylic coating. Solvalitt is compatible with all products in our heat-resistant Jotatemp range and is suitable for non-insulated surfaces and can be used as primer, midcoat or finish coat in atmospheric environments. Solvalitt is available in 14 high-temperature stable colours with non-chalking properties. Additional colours may be tinted over MCI (restrictions may apply). Solvalitt is also available in an aluminum variant - Solvalitt Alu.Product Categories:Heat resistant coatingsTopcoatsIndustrial topcoats
    atribut:
    • Size (L): 5
    • Solid By Volume (%): 43 ± 2
    • Gloss Level (GU 60°): Matt (0-35)
    • Flash Point (°C): 26
    • Density (kg/L): 1.3
    • Application Methods: Spray,Brush, Roller
    • Theoretical Spread (m²/L): 21-14
  15. INGCO Air Spray Gun HVLP (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Air Spray Gun HVLP (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Standard Nozzle (mm): 1.4
    • Pattern Width (mm): 180-250
    • Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
  16. KRISBOW Paint Cup with Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp6.699.900

    KRISBOW Paint Cup with Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Nozzle Size (mm): 1.7
    • Air Pressure (bar): 3.5
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 312
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 29.5x30x38
    • Tank Capacity (gal): 2.25
  17. TEKIRO Air Brush Kit (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp379.900

    TEKIRO Air Brush Kit (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    alat bantu untuk pekerjaan pengecatan,yang berupa spray gun / pena airbrushyang dapat melakukan pengecatan sped dan melukisJIS (JAPAN INDUSTRIAL STANDARD)
  18. NRT-PRO Spray Gun
    Mulai

    Rp119.900

    NRT-PRO Spray Gun
    Deskripsi:
    Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
Daftar Harga alat semprot cat Terbaru October 2026
NLG Spray GunRp129.900
KRISBOW Set Alat Semprotan CatRp399.900
Yato Airless Paint Sprayer (Spray Gun Cat Airless)Rp8.699.900
TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Rp209.900
Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)Rp109.900
INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp329.900
Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)Rp299.900
SAGOLA Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp199.900
SAGOLA Spray Gun Polishing Colour (Alat Semprot Cat)Rp149.900
Yato Spray Gun for Wall Painting (Spray Gun Cat Dinding)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait